Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accensione piezoelettrica
Funzione di avvio/arresto per la massima sicurezza e comfort
Innesto a baionetta a rilascio rapido
Rapida sostituzione del cannello senza utensili
Regolazione precisa della fiamma
La valvola regolabile con precisione consente una regolazione precisa della fiamma
Pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo
Funziona in tutte le posizioni (anche in altezza)
Autoveicoli/metalli
- Brasatura fino a 18 mm di diametro
- Saldatura dolce fino a 40 mm di diametro
- Allentamento di viti e bulloni bloccati e arrugginiti
- Rimozione della vernice e del protettivo sottoscocca
Lavori elettrici/idraulici
- Lavori di calettatura di qualsiasi tipo
- Brasatura fino a 18 mm di diametro
- Saldatura dolce fino a 40 mm di diametro
- Disgelo di tubi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.