Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Saldatore a pistola, assortim/kit gas

Saldatore a pistola: i materiali per le saldature

I saldatori a pistola disponibili a questa pagina del nostro store sono del tipo a gas. Si tratta di prodotti di tipo professionale, particolarmente versatili e pratici. Una pistola per saldare offre infatti la comodità correlata alla possibilità di poterla spostare comodamente ovunque. Si tratta infatti di un manipolo di piccole dimensioni, che si utilizza collegandolo a una bombola di gas. Proponiamo i nostri modelli di saldatore a pistola in versione in kit, muniti di valigetta che ne permette una maggiore durata e un pratico trasporto.
I prodotti qui proposti sono modelli di saldatore a stagno professionale a pistola, la loro versatilità consente però di sfruttarli anche con il rame o con altri materiali.
Questo infatti è il principale pregio di un saldatore a pistola professionale: poter essere usato con diverse tipologie di gas, per effettuare vari tipi di saldatura e per congiungere materiali differenti tra di loro.
Il saldatore a pistola Powerjet è particolarmente versatile e permette al professionista di effettuare, in mobilità, lavori di brasatura, saldatura dolce, termo retrazione, riscaldamento di materiali da costruzione. Questo particolare saldatore istantaneo a pistola è utilizzabile con bombolette di butano, propano, ultragas, gas particolari, a seconda della temperatura che si desidera raggiungere con il cannello.
L’assortimento per saldatore a pistola Turbojet consiste in una valigetta contenente il manipolo, due bombolette di gas e alcuni accessori. La valvola regolabile di questo saldatore a pistola consente una regolazione precisa della fiamma; il pulsante di bloccaggio offre anche il funzionamento continuo. Opera in tutte le posizioni. Alla pagina dedicata agli accessori saldatore a pistola è possibile reperire ulteriori bruciatori di ricambio per il modello di saldatore a pistola Turbojet, da utilizzare come ricambi in caso di usura eccessiva del bruciatore disponibile all’interno della confezione, ma non solo. Alcuni bruciatori infatti sono di forme particolari e permettono di ottenere una fiamma particolarmente appuntita o aria calda per la modellazione dei materiali da costruzione. Le cartucce di gas da usare con i nostri modelli di pistola per saldare si consumano mediamente nell’arco di un’ora. Per questo motivo offriamo alcuni modelli alla pagina dedicata al gas propano. Ricordiamo anche che questo tipo di strumento è pensato per l’utilizzo professionale; l’utilizzatore deve acquistare, insieme al saldatore a pistola, anche tutti gli appositi DPI, che evitano incidenti durante l’utilizzo dell’attrezzo. Tra cui guanti resistenti al calore e occhiali di protezione.