Saldatrice a punti professionale
La saldatrice a punti si utilizza sia per le saldature su perni filettati, dischi e fili ondulati, sia per la rimozione rapida delle ammaccature presenti sulla carrozzeria metallica di un veicolo. I diversi modelli devono quindi offrire caratteristiche che le rendano versatili, per poterle sfruttare in differenti applicazioni.
Tipologie di saldatrice a punti
Esistono poi diverse tipologie di puntatrice elettrica, per rispondere alle esigenze sia di chi opera in officine per la riparazione di veicoli, sia per coloro che lavorano in altri ambiti. Tra le apparecchiature per saldature, le puntatrici elettriche rappresentano solo una piccola parte, decisamente molto particolare. La classica saldatrice elettrica a punti è un’apparecchiature abbastanza ingombrante, da tenere in officina o all’interno di un ambiente aziendale, che può essere munita di ruote. Proponiamo a questa pagina del nostro store un attrezzo multifunzione per la saldatura a punti, che è di tipo non portatile. Si tratta di una puntatrice elettrica per lamiera che permette di effettuare saldature su diversi materiali, ma anche di rimuovere rapidamente ammaccature, grazie alla presenza di un estrattore a massa scorrevole. La conformazione di questo modello di saldatore a punti elettrico consente di portare all’interno le lamiere in acciaio, per poi raddrizzarle con elettrodi di carbonio o rame. La pistola con cavo extra lungo allarga il campo di applicazione; questo tipo di saldatrice a punti permette di utilizzare tutti gli accessori per la rimozione delle ammaccature disponibili in commercio. È fornita con un carrello con scaffale, una pistola con cavo lungo 2500 mm, una gamma di accessori e un estrattore a massa scorrevole.
Le diverse applicazioni
Come abbiamo già accennato, le applicazioni di una puntatrice per lamiera sono molteplici; le puntatrici infatti si possono usare per saldare qualsiasi tipo di metallo, esistono anche modelli adatti alla saldatura a punti acciaio inox. Sono inoltre utili per raddrizzare lamiere metalliche, per modificarne la forma e anche per estrarre ammaccature di qualsiasi forma e dimensione, senza andare a rovinare la superficie delle lamiere stesse. A questa pagina proponiamo un attrezzo chiamato Pinpuller-spot con display LCD; si tratta di un attrezzo adatto ad effettuare la saldatura punti acciaio inox, di tipo universale e utilizzabile anche per la rimozione delle ammaccature sulle lamiere in acciaio, come ad esempio dalla carrozzeria dei veicoli. Le dimensioni compatte consentono di utilizzare questa puntatrice per metalli in qualsiasi situazione, anche lontano dall’officina. Alla pagina del nostro store dedicata alla saldatura è possibile trovare accessori e prodotti consumabili correlati all’uso delle saldatrici a punti.