Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo KALTSCHMELZ® KSG-E
Per l'inserimento senza adesivo degli ancoranti in plastica posizionabili in modo variabile nei pannelli leggeri privi di telaio. Da utilizzare come punto di giunzione e come preparazione per il fissaggio di raccordi.
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
Rapida applicazione
- Bastano pochi secondi per inserire l’ancorante.
- Non occorre attendere che l’adesivo si indurisca: è possibile piazzare dei carichi sull'ancorante dopo pochi secondi.
Consente un'elevata resistenza all'estrazione in pannelli leggeri
Versatile
- Ampia gamma di ancoranti in base allo spessore del pannello
- Tasselli per il montaggio di viti truciolari, viti Euro e connettori eccentrici
Semplice utilizzo
Il dispositivo deve semplicemente essere regolato con l'anello di selezione in base a uno dei due diametri di tasselli (ancorante a vite o eccentrico) - non sono necessarie ulteriori regolazioni.
Risultati di lavoro riproducibili
Una volta regolato, il dispositivo offre risultati di lavoro uniformi.
Buon rapporto qualità-prezzo
- Costi minimi per i tasselli KALTSCHMELZ®
- Nessun costo aggiuntivo per l'adesivo
Tecnologia KALTSCHMELZ®
L’utilizzo di vibrazioni meccaniche a ultrasuoni (20.500 Hz) provoca l'attivazione dei tasselli KALTSCHMELZ®. In questo modo, gli ancoranti aderiscono al legno nei punti di contatto grazie al calore di attrito che ne consegue e si legano alla struttura porosa del materiale in legno.
- Praticare un foro con la punta speciale (seguendo le istruzioni)
- Pulire il foro
- Inserire il tassello KALTSCHMELZ® nel foro
- Assicurarsi che il tassello a freddo sia insediato premendo con decisione
- Posizionare la saldatrice ad ultrasuoni® e collegare il tassello alla piastra
- La piastra può essere usata immediatamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.