Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Impianto di saldatura TIG 180DC
Il dispositivo professionale compatto consente di controllare e preimpostare i parametri di saldatura in modo estremamente semplice, facilitando l'introduzione professionale dell'utente all'impianto di saldatura TIG.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accensione ad alta frequenza per contatto
Accensione HF senza contatto possibile tramite pulsante, commutabile nella tradizionale accensione per contatto
Versatile
Commutabile a saldatura a elettrodo
Ottimale protezione dall'ossidazione
Il cordone e l'elettrodo in tungsteno sono dotati di un'ottimale protezione dall'ossidazione grazie alla gestione automatica del gas.
Efficienza energetica
Funzione di standby della ventola, elettronica dalle prestazioni moderne
Memoria programmi
Possono essere salvati due operazioni di saldatura per elettrodo e TIG.
Protezione contro sporcizia e umidità
Speciale rivestimento della scheda elettronica
Leggera e resistente
6,5 kg a 180 A (30% ED)
Ottimale per lavori di montaggio
Grado di protezione S e IP23
Robusta
Sicurezza anticaduta 80 cm (min. 25 cm secondo la normativa)
Marcatura: CE, S
- Arc force: aumenta la tensione dell'arco in situazioni critiche. Impedisce che le scorie finiscano nel bagno di saldatura e spengano l'arco. Di conseguenza, possono essere lavorati anche elettrodi difficili da saldare.
- Hot start: garantisce un'accensione affidabile dell'elettrodo. L'energia della funzione Hot start è regolata automaticamente in base alla corrente di saldatura selezionata.
- Anti incollaggio: impedisce che l'elettrodo si attacchi al pezzo da lavorare riducendo automaticamente la corrente. Di conseguenza, l'elettrodo non si spegne e impedisce l'evaporazione di elementi di lega.
Documentazione sui ricambi in conformità al Regolamento (UE) 2019/1784 - Requisiti per la progettazione ecocompatibile degli impianti di saldatura. La documentazione pertinente è archiviata in Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o il prodotto e l'applicazione appropriati.
| Valore standard per la corrente nominale e la quantità di gas | ||
| Diam. elettrodo in tungsteno | Corrente nominale in ampere [A] | Volume di gas [l/min] |
| 1,0 | 15-80 | 4 |
| 1,6 | 70-150 | 5-6 |
| 2,4 | 150-240 | 6-7 |
Marcatura: CE, S
Saldatura TIG
Gas Argon al 100%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.