Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Saldatrice inverter WWS 180-POWER
Saldatrice sinergica e multifunzione MIG/MAG, TIG, MMA
- Fili per saldatura: Acciaio, diametro 0,6-1,0 mm
- Corrente min/max: 20-180 A
- Durata di attivazione alla corrente max (40°C): 25 %
- Corrente max: 180 A
- Lunghezza cavo: 2 m
- Diametro filo in dotazione: 1 mm
- Spessore materiale saldabile: Acciaio 1,5 - 4 mm, Alluminio 1-5 mm
- Lunghezza: 495 mm
- Peso dispositivo: 16 kg
- Larghezza: 225 mm
- Altezza: 355 mm
- Classe di protezione IP: IP 23
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- MIG/MAG: saldatura con filo SG2 con gas o filo animato senza gas. Monta bobina di filo da 5 kg, Ø 200 mm
- TIG: saldatura TIG DC Lift Start, permette un perfetto innesco e la rampa di discesa è regolabile (da 0-6 sec), la torcia TIG non è compresa nel contenuto della saldatrice
- MMA: saldatura a elettrodo rivestito con diametri Ø 2,5 mm in continuo e Ø 3,25 per brevi periodi
SINERGICA
Permette di impostare il materiale e lo spessore da saldare, individuare i parametri e correnti di saldatura
ST-ARC™
Arco di saldatura intelligente, concentrato e controllato, minor dispersione di calore, minor deformazione del pezzo, assenza di spruzzi e minor successive lavorazioni
Dispaly digitale
Permette una semplificazione dell’impostazione dei vari parametri di saldatura
Materiali saldabili:
- acciai al carbonio
- acciai inossidabili
- alluminio (solo MIG)
- ghisa
- rame
- ottone
Made in Italy
Contenuto saldatrice:
- riduttore di pressione Argon/CO²
- torcia MIG/MAG per acciaio 3 m
- cavo pinza portaelettrodo 25 mm² 3 m
- cavo massa 25 mm² 2 m
- kit messa in servizio
- bobina filo SG2 0,8 1 kg
- ugello guida filo 0,6 mm 2 pz
- ugello guida filo 0,8 mm 2 pz
- rullo trainafilo per acciaio Ø 0,8/1,0 mm
Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974/EN 60974/10
Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzazione del motogeneratore
Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm²
Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974/EN 60974/10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.