Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Saldatrice inverter WWS 200-P POWER
Saldatrice MIG multifunzione professionale con tecnologia sinergica che facilita le impostazioni per effettuare la saldatura. Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974-10/EN 609074-5/EN 60974-1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
P.A.WTM (Precision Aluminum Welding)
Nuovo controllo intelligente dell’arco di saldatura su spessori molto sottili da 1 a 2 mm
ST - ARCTM
Controllo intelligente del processo Short Arc, in grado di gestire automaticamente tutte le variazioni che intervengono nel bagno di saldatura stesso. Il risultato è un arco corto, concentrato, stabile al 100% e una saldatura più fredda
Pulsazione
La pulsazione sinergica preimpostata dal programma aiuta l’operatore nella saldatura di materiali come l’alluminio
Processi di saldatura
- saldatura MIG/MAG
- saldatura MIG/MAG pulsato
- saldatura ad elettrodo MMA
- saldatura TIG DC Lift start
- saldobrasatura
- CuSi3
Materiali saldabili:
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile
- ghisa
- alluminio e leghe di alluminio
Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzatrice del motogeneratore
Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm2
Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti (MMA) in continuo fino a Ø 3,25 mm e per brevi periodi fino a Ø 4 mm
Non salda l’alluminio a TIG, ma solo con procedimento MIG MAG
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.