Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Saldatrice inverter manuale a elettrodo EWI 200S
La saldatrice inverter a doppia tensione è dotata della più recente tecnologia IGBT per la saldatura in modalità ARC e LIFT.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Controller PFC (Power Factor Correction) tecnologicamente avanzato
Offre vantaggi in termini di risparmio energetico e prestazioni dell'arco affidabili e costanti.
Facile da usare
Impostazione digitale precisa della corrente di saldatura; saldatura con risultati eccellenti
Design pratico
Rende la macchina facile da trasportare e ne consente l'utilizzo praticamente in qualsiasi luogo di lavoro.
Tecnologia IGBT
La tecnologia IGBT fornisce una saldatura perfetta con tensione instabile (lavoro con i generatori).
Commutabile in due modalità di saldatura
Oltre alla modalità a elettrodo, può passare alla modalità TIG START, che consente di eseguire facilmente la saldatura TIG utilizzando una torcia "Lift TIG".
Design del raffreddamento migliorato
Riduce la polvere all'interno della macchina e aumenta il ciclo di lavoro.
Arco stabile e uniforme
Regolazione dell'Arc-Force
Hot start
Facile innesco
Sistema anti incollaggio
Nessuna adesione degli elettrodi al pezzo
- Arc force: aumenta la tensione dell'arco in situazioni critiche. Impedisce che le scorie finiscano nel bagno di saldatura e spengano l'arco. Di conseguenza, possono essere lavorati anche elettrodi difficili da saldare.
- Hot start: garantisce un'accensione affidabile dell'elettrodo. L'energia dell'Hot start è regolata automaticamente in base alla corrente di saldatura selezionata.
- Anti-stick: impedisce che l'elettrodo si attacchi al pezzo da lavorare riducendo automaticamente la corrente. Di conseguenza, l'elettrodo non si spegne e impedisce l'evaporazione di elementi di lega.
- Diametro elettrodo massimo per la saldatura a breve termine Macchina impostata su valori alti (170-200 A)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.