Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la saldatura ad arco di elettrodi rivestiti (MMA), in continuo fino a Ø 2,5 mm e per piccoli periodi fino a Ø 3,25 mm
Possibilità di saldare quasi tutti tipi di elettrodi rivestiti (escluso alluminio e cellulosico puro)
Possibile impiego della torcia TIG (Tig Lift) per la saldatura sotto gas di protezione argon con elettrodo infusibile al tungsteno con corrente minima di 5A
Tecnologia ad inverter con FLYBACK
Utilizzabile con motogeneratori stabilizzati da potenza minima 5 KW
Arc Force automatico
Viene fornito in robusta borsa antiurto contenente:
- Saldatrice Maxi Power 150
- Maschera con apertura vetro 75 x 98 mm
- Martello/spazzola
- Pinza portaelettrodi con cavo in gomma lunghezza 3 m
- Morsetto massa con cavo in gomma lunghezza 2 m
- Libretto d’istruzioni d’uso
Grazie alle dimensioni e alla completezza di accessori, la saldatrice è l’ideale per tutti gli interventi in cantiere
Trasporto confortevole tramite tracolla
Facile scelta del diametro dell’elettrodo tramite agenda posta sul pannello frontale
Per evitare anomalie durante la saldatura, il cavo d‘alimentazione o eventuali prolunghe devono avere una sezione min. di 2,5 mm2
Per escludere eventuali scariche elettrostatiche è indispensabile il collegamento della macchina alla rete di terra
Utilizzare tassativamente motogeneratori stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l‘accensione e la stabilizzazione del motogeneratore (potenza richiesta min. 5 KW)
Con la saldatrice non è possibile eff ettuare saldature su alluminio ne con precedimento MMA ne in TIG
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.