Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Saldatrice inverter MAXI POWER 150
Saldatrice inverter MAXI POWER 150 - 1
Saldatrice inverter MAXI POWER 150 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Per la saldatura ad arco di elettrodi rivestiti (MMA), in continuo fino a Ø 2,5 mm e per piccoli periodi fino a Ø 3,25 mm



Possibilità di saldare quasi tutti tipi di elettrodi rivestiti (escluso alluminio e cellulosico puro)



Possibile impiego della torcia TIG (Tig Lift) per la saldatura sotto gas di protezione argon con elettrodo infusibile al tungsteno con corrente minima di 5A



Tecnologia ad inverter con FLYBACK



Utilizzabile con motogeneratori stabilizzati da potenza minima 5 KW



Arc Force automatico



Viene fornito in robusta borsa antiurto contenente:


  • Saldatrice Maxi Power 150

  • Maschera con apertura vetro 75 x 98 mm

  • Martello/spazzola

  • Pinza portaelettrodi con cavo in gomma lunghezza 3 m

  • Morsetto massa con cavo in gomma lunghezza 2 m

  • Libretto d’istruzioni d’uso


Grazie alle dimensioni e alla completezza di accessori, la saldatrice è l’ideale per tutti gli interventi in cantiere



Trasporto confortevole tramite tracolla



Facile scelta del diametro dell’elettrodo tramite agenda posta sul pannello frontale

Indicazione

Per evitare anomalie durante la saldatura, il cavo d‘alimentazione o eventuali prolunghe devono avere una sezione min. di 2,5 mm2


Per escludere eventuali scariche elettrostatiche è indispensabile il collegamento della macchina alla rete di terra


Utilizzare tassativamente motogeneratori stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l‘accensione e la stabilizzazione del motogeneratore (potenza richiesta min. 5 KW)


Con la saldatrice non è possibile eff ettuare saldature su alluminio ne con precedimento MMA ne in TIG