Sale di elevata qualità
- Il sale da strada può essere perfettamente distribuito e ha un effetto duraturo
- Non forma grumi
- Lunga durata
Ricco di cloruro di sodio (sale da tavola)
Il sale è formato fino al 98% da cloruro di sodio, che offre eccellenti proprietà scongelamento.
Il sale può essere conservato per un periodo di tempo illimitato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per ridurre il rischio di scivolamento su neve e ghiaccio.
Per sgomberare efficacemente strade e parcheggi.
Cospargere il sale uniformemente su neve/ghiaccio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.