Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Panno per pulizia universale
Panno per pulizia universale - 1
Panno per pulizia universale - 2
Panno per pulizia universale - 3
Panno per pulizia universale - 4
Panno per pulizia universale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Panno per pulizia universale

Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici l'ausilio di acqua, sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.

  • Tempo di stoccaggio da produzione: 30 Mese
  • Contenitore: Secchio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Odore/profumo Numero panni Larghezza x lunghezza Tempo di stoccaggio da produzione Numero UI
Prezzo/UI
0890900
72 PZ 27 cm x 31 cm 30 Mese
1 pz.
089090090
Arancio 90 PZ 27 cm x 32 cm 30 Mese
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
Ideale per l'uso quotidiano, anche in viaggio



Rimuove in modo completo e delicato anche lo sporco più difficile, ad esempio oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti



Risolve i problemi


Pulizia di strumenti, superfici e mani con un unico prodotto.



Delicato anche per la pulizia delle mani


Protezione duratura e profumo gradevole.



Riutilizzabile, in quanto può essere lavato con acqua


Risparmio di denaro grazie al riutilizzo.

Indicazione

Attenzione: Non adatto per la pulizia delle visiere!

Certificazione NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.