Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Satinatrice SM 100
Per satinare, lucidare, levigare, opacizzare, testurizzare, sbavare e sgrossare superfici.
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
Regolazione della velocità in base al materiale
Meccanismo di regolazione elettronica
Protezione ottimale dell'utensile
Con avvio graduale e protezione contro il sovraccarico
Lavoro pulito
Con dispositivo di aspirazione per il collegamento di aspiratori industriali (tubo flessibile di diametro 27 mm)
Produce superfici lisce senza ombre su legno, metallo, acciaio inossidabile e plastica
I rulli di guida regolabili in altezza consentono una finitura uniforme della superficie grazie alla pressione di applicazione costante.
- Pulizia e levigatura di parapetti e ringhiere
- Asportazione di ruggine e incrostazioni, levigatura e lucidatura di ringhiere
- Finitura testurizzata sulle uscite dei tubi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.