Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sbloccante Rost-Off Plus
Sbloccante Rost-Off Plus - 1
Sbloccante Rost-Off Plus - 2
Sbloccante Rost-Off Plus - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sbloccante Rost-Off Plus

Sbloccante di alta qualità con proprietà lubrificanti grazie alla nuova tecnologia dell'additivo (tecnologica OMC 2)

  • Condizioni per temperatura min: -10 °C
  • Condizioni per temperatura max: 140 °C
  • Senza acidi: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Contenitore Viscosità cinematica olio di base Condizioni per viscosità olio di base Numero UI
Prezzo/UI
0890300
5 l Tanica 16.5 mm²/s a 40°C
1 pz.
0890200004
400 ml 16 mm²/s
0890200888
0.4 l Bomboletta spray
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
Eccellente attività capillare


Proprietà ottimali di scorrimento per un alto grado di penetrazione e rimozione della ruggine



Contiene un composto di molibdeno organico liquido altamente efficace OMC2


  • A differenza dei prodotti contenenti lubrificanti solidi, ad es. MOS2, OMC2 non precipita nei contenitori più grandi

  • Riduce l’attrito

  • Superfici metalliche lisce per una lubrificazione ottimale

  • Garantisce in modo permanente un buon funzionamento dei collegamenti


Additivi contro la corrosione per una protezione ottimale


Protezione a lungo termine contro la corrosione



Prodotto privo di resine e acidi



Senza silicone



Compatibile con gomma e guarnizioni

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.