Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Robusto scaffale a incastro con vassoio raccogligocce da 20 litri per stoccare in modo ecologico liquidi inquinanti e materiali pericolosi in contenitori in piccoli contenitori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Larghezza scaffale base + 56 mm
Larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm
Profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Se l'altezza dello scaffale supera di quattro volte la profondità, allora lo stesso deve essere fissato contro il ribaltamento. È necessario osservare le norme di legge relative allo stoccaggio di liquidi combustibili.
È possibile ampliare gli scaffali per ambienti con l’aggiunta di comparti da 600 mm delle gamme Basic e Professional. Prendere nota delle capacità di carico per comparto!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.