Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per impianti di media portata
Portata 180 kg per ogni ripiano (peso distribuito uniformemente)
Composizione:
- montante doppio alto 2000 mm 1 pz
- ripiani da 1000 x 500 mm 4 pz
- fasce laterali da 500 mm 2 pz
- ganci supporto piani 16 pz
- croce 1 pz
- basi in plastica 2 pz
- tappi chiusura montante 2 pz
Nota:
la portata è da intendersi distribuita uniformemente su tutto il ripiano. Leggere flessioni del materiale sono normali e rientrano nelle tolleranze.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.