Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffale con vaschetta estensibile
Per sistemare in modo sicuro minuteria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con manico in alluminio e prolunga intera integrata
- In acciaio con rivestimento a polvere in RAL 7016
- Include 5 vaschette trasparenti e tappetino antiscivolo
- Portata fino a 40 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.