Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scaffale portataniche

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale portataniche

  • Descrizione tipo: VKNB01
  • Versione: Con vasca di raccolta
  • Larghezza: 834 mm
  • Altezza: 600 mm
  • Profondità: 380 mm
  • Altezza complessiva: 600 mm
  • Larghezza complessiva: 834 mm
  • Profondità complessiva: 380 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 9,410 kg
  • Colore: Grigio basalto RAL 7012
  • Materiale: Acciaio ad elevato carico di snervamento
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
Cod. art. Descrizione tipo Versione Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0963022020
VKNB01 Con vasca di raccolta 834 mm 600 mm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Per un massimo di quattro taniche da 20 litri



Per il montaggio tra due telai di supporto con traversa distanziatrice



Composto da:


  • Vasca amovibile da pavimento con saldatura a tenuta stagna

  • Binario fermacarico con piastra di giunzione integrata


Cinghia a cricchetto non inclusa

IndicazioneStruttura a più livelli non consentita