Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala a pioli in alluminio Rivettato
Scala a pioli in alluminio Rivettato - 1
Scala a pioli in alluminio Rivettato - 2
Scala a pioli in alluminio Rivettato - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala a pioli in alluminio Rivettato

Gradini con resistenza testata allo scivolamento

  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Grezzo
  • Dimensioni trave: 84,6 mm x 20,2 mm
  • Distanza gradini: 230 mm
  • Profondità gradino: 85 mm
  • Area di supporto a norma TRBS 2121/-2: Sì
  • Capacità di carico: 150 kg
  • Norme: EN 131

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di pioli Lunghezza Larghezza (inferiore)/l... Lunghezza apertura Numero UI
Prezzo/UI
0962931505
2 x 5 1,19 m 0,47/0,34 m 1,05 m
1 pz.
0962931507
2 x 7 1,65 m 0,52/0,34 m 1,42 m
1 pz.
0962931509
2 x 9 2,11 m 0,57/0,34 m 1,77 m
1 pz.
0962931504
2 x 4 0,96 m 0,45/0,34 m 0,92 m
1 pz.
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
  • Gradini profondi 85 mm con superficie scanalata e classe di resistenza allo scivolamento R12 a norma DIN 51130 garantiscono un elevato livello di sicurezza e un appoggio comodo e sicuro

  • Il collegamento gradino/montante con rivetti speciali e montanti di rinforzo aggiuntivi garantisce un elevato livello di robustezza e una buona rigidità torsionale

  • Dalla dimensione 2x9 in su, con rinforzo trasversale in metallo per una stabilità ancora maggiore

  • Ottima stabilità alla deflessione, poiché gradini e montanti sono realizzati in alluminio estruso