Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montanti in legno di abete rosso di prima qualità sez. 26 x 69 mm
- Pioli in legno di robinia sez. 22 x 37 mm
- Cerniere in lamiera d’acciaio da 3 mm con sistema di blocco alla massima apertura
- Dispositivo di sicurezza contro l’apertura
- Tiranti in acciaio Ø 5,2 mm, sotto il primo e l’ultimo piolo di ogni tronco per una maggiore robustezza
- Sommità dei montanti sagomata in modo da evitare un incastro accidentale
- Superficie protetta da vernice flatting applicata per doppia immersione
- Tappi in gomma alle estremità inferiori
Conforme alla normativa europea EN 131 parte 1, 2 e 3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.