Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala doppia in legno

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala doppia in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Montanti in legno di abete rosso di prima qualità sez. 26 x 69 mm

  • Pioli in legno di robinia sez. 22 x 37 mm

  • Cerniere in lamiera d’acciaio da 3 mm con sistema di blocco alla massima apertura

  • Dispositivo di sicurezza contro l’apertura

  • Tiranti in acciaio Ø 5,2 mm, sotto il primo e l’ultimo piolo di ogni tronco per una maggiore robustezza

  • Sommità dei montanti sagomata in modo da evitare un incastro accidentale

  • Superficie protetta da vernice flatting applicata per doppia immersione

  • Tappi in gomma alle estremità inferiori

Conforme alla normativa europea EN 131 parte 1, 2 e 3