Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala a palchetto pieghevole
Scala a palchetto pieghevole con staffe stabilizzatrici anti-ribaltamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideata per l’utilizzo professionale, permette di svolgere la propria attività anche in affiancamento frontale
- Ampia piattaforma di lavoro (670 x 517 mm) con fermapiede (fig. 3)
- Parapetto di sicurezza di 1 m
- Spazioso ripiano porta-oggetti ribaltabile in alluminio antiruggine (200x550 mm) con portata fino a 10 kg (fig.1)
Accesso alla piattaforma di lavoro facile e sicuro
- Doppio corrimano Ø 32 mm
- Gradini anti-scivolo da 83 mm
Appoggio della scala stabile
- Basetta stabilizzatrice con dispositivo auto-frenante (fig. 2)
- Ruote Ø 125 mm
- Piedini anti-sdrucciolo ad innesto antidistacco maggiorati
- Staffe stabilizzatrici laterali con fissaggio rapido
Richiudibile per un ingombro ridotto
Barre distanziali a smontaggio rapido
Conforme alla norma EN 131-7
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.