Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scala professionale doppia a 1 salita
Salita sicura e stabile
- Gradino ampio da 110 mm
- Piattaforma da 260x260 mm in alluminio con bloccaggio di sicurezza a pressione
Resistente e solida
- Articolazione pressofusa in alluminio
- Montanti con spessore 60x22 mm e 50x22 mm
Cintino di sicurezza anti-divaricamento
Comoda per l’utilizzo professionale
- Ampia vaschetta porta-oggetti con gancio
- Piedini antiscivolo fissati ai montanti
Corrimano e ruote da trasporto in dotazione per Art.
- 0962899005
- 0962899006
- 0962899007
- 0962899008
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.