Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montanti larghi 80 mm per conferire alla scala una migliore resistenza
- Gradino robusto e largo 83 mm unito al montante con robusta saldatura nascosta a vista
- Piattaforma in nylon 290 x 260 mm
- Superficie gradini antisdrucciolo
- Rinforzi alle estremità inferiori antiurto
- Parapetto di sicurezza alto 610 mm
- Cerniera in fusione di alluminio, antiruggine
- Con cinghia di sicurezza antidivaricamento
- Vaschetta portaoggetti in alluminio
- Piedini e tappi ad innesto antidistacco in PVC morbido, lunga durata
Scala saldata su spessori maggiorati per una migliore rigidità e robustezza, lunga affidabilità nel tempo
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.