Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala multiuso 3 elemenit professionale
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 1
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 2
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 3
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 4
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 5
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 6
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 7
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 8
Scala multiuso 3 elemenit professionale - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala multiuso 3 elemenit professionale

Versatile, si adatta velocemente a diverse posizioni di lavoro garantendo sempre ottima stabilità e sicurezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • modelli 3 x 8 e 3 x 10 con dispositivo ad uso zoppo per compensare pendenze, scalinate o forti dislivelli per poter adattare la scala anche le condizioni più difficili

  • piolo quadrato 30 x 30 mm antiscivolo

  • attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale

  • arresto tronchi a filo mediante ganci anti-sfilo in acciaio con sicura anti-sganciamento

  • cintino in nylon di sicurezza anti-divaricamento

  • barre distanziatrici in alluminio di sicurezza anti-chiusura

  • basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido

  • tappi e piedini ad innesto anti-distacco con superficie anti-scivolo

  • fusioni in alluminio colate per gravità garantiscono maggiore tenuta sotto sforzo e maggiore resistenza agli urti

  • cerniere a sfilo in profilo d’alluminio estruso offrono grande resistenza ed evitano la ruggine

  • gancio di sicurezza antisfilo in acciaio a bloccaggio automatico, ad elevata tenuta e molto robusto consente il bloccaggio automatico dello sfilo dei tronchi in corrispondenza di ogni piolo, sganciabile manualmente agendo sull’apposita linguetta

  • rotelle di scorrimento a muro consentono un’estensione e ritorno comodi del terzo elemento

  • portata 150 kg

Conforme alla norma EN 131