Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile, si adatta velocemente a diverse posizioni di lavoro garantendo sempre ottima stabilità e sicurezza
Salita comoda e utilizzo sicuro
- piolo antiscivolo quadrato 30 x 30 mm
- attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- gancio di sicurezza anti-sfilo ad elevata resistenza in acciaio a bloccaggio automatico, per il blocco in corrispondenza di ogni gradino
- cintino di sicurezza in nylon anti-divaricamento
- barre distanziatrici di sicurezza in alluminio anti-chiusura
- rotelle di scorrimento a muro consentono un’estensione e un ritorno comodi del terzo elemento
Scala stabile
- tappi e piedini anti-scivolo ad innesto anti-distacco
- basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio con montaggio rapido
- fusioni in alluminio colate per gravità, garantiscono maggiore tenuta sotto sforzo e maggiore resistenza agli urti
- cerniere a sfilo in profilo d’alluminio estruso offrono grande resistenza ed evitano la ruggine
Uso zoppo presente sui modelli 0962941408 /0962941409 /0962941410 / 0962941411
Per adattare la scala anche alle condizioni più difficili
Dispositivo ad uso zoppo utile per compensare pendenze, scalinate o forti dislivellI
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.