Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per impieghi con bassa tensione 1000V AC - 1500V DC secondo EN 50528
- Montanti in vetroresina ad isolamento elettrico
- Non soggetta alla corrosione
- Impiego come scala d’appoggio a uno, due o tre elementi e scala a cavalletto
- Pioli quadrati 30 x 30 mm in alluminio antisdrucciolo
- Unione gradino montante con doppia bordatura, maggior resistenza agli urti
- Primo elemento dotato di rotelle di scorrimento a muro
- Cerniere robuste in fusione d'alluiminio, indeformabili
- Basetta stabilizatrice in alluminio con box di protezione montante a montaggio/smontaggio rapido
- Possibilità di utilizzo zoppo per adattamento su pendenze o dislivelli
- Cinghie antidivaricamento e barra stabilizzatrice in alluminio, indispensabili per l'uso zoppo
- Con dispositivo antisfilo in acciaio
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.