Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala componibile a tre elementi
Scala componibile a tre elementi - 1
Scala componibile a tre elementi - 2
Scala componibile a tre elementi - 3
Scala componibile a tre elementi - 4
Scala componibile a tre elementi - 5
Scala componibile a tre elementi - 6
Scala componibile a tre elementi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala componibile a tre elementi

in vetroresina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per impieghi con bassa tensione 1000V AC - 1500V DC secondo EN 50528

  • Montanti in vetroresina ad isolamento elettrico

  • Non soggetta alla corrosione

  • Impiego come scala d’appoggio a uno, due o tre elementi e scala a cavalletto

  • Pioli quadrati 30 x 30 mm in alluminio antisdrucciolo

  • Unione gradino montante con doppia bordatura, maggior resistenza agli urti

  • Primo elemento dotato di rotelle di scorrimento a muro

  • Cerniere robuste in fusione d'alluiminio, indeformabili

  • Basetta stabilizatrice in alluminio con box di protezione montante a montaggio/smontaggio rapido

  • Possibilità di utilizzo zoppo per adattamento su pendenze o dislivelli

  • Cinghie antidivaricamento e barra stabilizzatrice in alluminio, indispensabili per l'uso zoppo

  • Con dispositivo antisfilo in acciaio

Conforme alla norma EN 131