Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala d'appoggio Würth
In lega leggera
- Larghezza: 380 mm
- Capacità di carico: 150 kg
- Normative: EN 131
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Scala leggera, robusta, maneggevole e facile da trasportare
- Pioli quadrati 30 x 30 mm ad alta portata con nervature antisdrucciolo
- Unione gradino montante con doppia bordatura, maggiore resistenza agli urti
- Piedini ad innesto antidistacco in PVC morbido, lunga durata
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.