Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili
Adattabile a vari impieghi come scala da appoggio, a cavalletto e per l'uso su gradini
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ingombro ridotto nei veicoli e durante lo stoccaggio
Richiudibile e ripiegabile
Facile da usare, resistente e sicura
- Regolazione dell'altezza semplice e sicura mediante le maniglie
- Elementi di bloccaggio solidi con anima in acciaio per la regolazione dell'altezza
- La scala può essere regolata con incrementi di 250 mm
Appoggio sicuro
- Staffe traversa laterali richiudibili per ampliamento base
- Piedini antiscivolo
Appoggio del piede stabile e sicuro
Pioli scanalati
Conforme alla norma EN-131
La staffa traversa ripiegabile deve essere estesa/utilizzata per impieghi a partire da un’altezza della scala di 3 m.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.