Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 1
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 2
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 3
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 4
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 5
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 6
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 7
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Adattabile a vari impieghi come scala da appoggio, a cavalletto e per l'uso su gradini

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Ingombro ridotto nei veicoli e durante lo stoccaggio


Richiudibile e ripiegabile



Facile da usare, resistente e sicura


  • Regolazione dell'altezza semplice e sicura mediante le maniglie

  • Elementi di bloccaggio solidi con anima in acciaio per la regolazione dell'altezza

  • La scala può essere regolata con incrementi di 250 mm


Appoggio sicuro


  • Staffe traversa laterali richiudibili per ampliamento base

  • Piedini antiscivolo


Appoggio del piede stabile e sicuro


Pioli scanalati



Conforme alla norma EN-131

La staffa traversa ripiegabile deve essere estesa/utilizzata per impieghi a partire da un’altezza della scala di 3 m.