Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 1
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 2
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 3
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 4
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 5
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 6
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 7
Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Adattabile a vari impieghi come scala da appoggio, a cavalletto e per l'uso su gradini

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ingombro ridotto nei veicoli e durante lo stoccaggio


Richiudibile e ripiegabile



Facile da usare, resistente e sicura


  • Regolazione dell'altezza semplice e sicura mediante le maniglie

  • Elementi di bloccaggio solidi con anima in acciaio per la regolazione dell'altezza

  • La scala può essere regolata con incrementi di 250 mm


Appoggio sicuro


  • Staffe traversa laterali richiudibili per ampliamento base

  • Piedini antiscivolo


Appoggio del piede stabile e sicuro


Pioli scanalati



Conforme alla norma EN-131

La staffa traversa ripiegabile deve essere estesa/utilizzata per impieghi a partire da un’altezza della scala di 3 m.