Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scala telescopica in alluminio per utilizzo universale come scala da appoggio ed a cavalletto a diverse regolazioni
Ingombro ridotto durante lo stoccaggio
Grazie ai 2 tronchi sfilabili
Montanti 60x22 mm con profilo stondato per un’ottima presa
Articolazione in acciaio con sicurezza di apertura/chiusura semi-automatica
Maniglia laterale per la regolazione dell’altezza con anima in acciaio
Piolo esterno 30x30 mm saldato su 3 punti di saldatura ogni lato e protezione piolo arrotondata
Rinforzo posteriore anti-torsione
Piedini bi-componente per un appoggio sicuro
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.