Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scala telescopica in alluminio per utilizzo intensivo come scala da appoggio ed a cavalletto a diverse regolazioni
Ingombro ridotto durante lo stoccaggio
Grazie ai 2 tronchi sfilabili
Montanti 73x26 mm per una presa ergonomica
Montante interno rinforzato, in alluminio estruso con camera e nervature di resistenza passanti su tutto il profilo
Articolazione in acciaio stampato con nervature di rinforzo
Regolazione su tre posizioni
Maniglia laterale per la regolazione dell’altezza con anima in acciaio
Piolo 30x30 mm con zigrinatura antiscivolo
Rinforzo posteriore anti-torsione
Appoggio sicuro a terra
- Piedini bi-componente con base in gomma SBS
- Ruote per una maggiore facilità di trasporto
- Barra stabilizzatrice per la massima stabilità
Conforme alla norma EN 131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.