Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala telescopica Struttura pieghevole
La soluzione più versatile tra le scale telescopiche. Semplice, compatta e duttile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibilità di utilizzo grazie alla struttura telescopica
- Possibilità di regolare la scala alla lunghezza richiesta
- Ingombro ridotto e compatta per il trasporto e lo stoccaggio
- Utilizzo universale negli spazi più ristretti grazie alla misura di apertura ridotta
Semplice e sicura
- Il design triangolare del montante impedisce la torsione
- Facile da estendere e con blocco automatico. I bottoni rossi sporgenti sotto ogni piolo indicano quando la scala è pronta per l'uso.
- Gli assorbitori integrati garantiscono il controllo della chiusura e riducono il rischio di schiacciamento.
- Pioli angolati e scanalati (80 mm) per un appoggio sicuro
- Piedini antiscivolo
- Portata fino a 150 kg
- Stabilizzatori laterali richiudibili per ampliamento della larghezza di base
- Conforme a EN-131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.