Scala telescopica per professionisti
Una scala telescopica può essere utile in molte circostanze. La comodità è comunque dettata anche dal fatto che facilmente si può riporre via quando non serve. Tutto sta nello speciale meccanismo con quegli elementi tubolari che sono estraibili e allungabili. È proprio questo il funzionamento base della scala allungabile. Ma come fare a scegliere le scale allungabili giuste? Consideriamo soprattutto il materiale con cui la scala telescopica è fatta. Infatti particolarmente utile e performante è la scala in alluminio allungabile. Ci sono anche delle scale in alluminio professionali che vengono utilizzate per tutte quelle attività che sono affidate a vari tipi di professionisti. Le scale telescopiche in alluminio sono molto apprezzate, per la qualità e le caratteristiche di questo materiale. Infatti una scala pieghevole in alluminio è molto utile perché questo materiale è leggero e allo stesso tempo resistente. Quindi si può utilizzare in più occasioni anche con facilità di trasporto da un luogo all'altro.
Una scala estensibile può variare anche per l'altezza che è capace di raggiungere. Infatti, per esempio, alcuni modelli non superano 3 o 4 metri, mentre altri possono arrivare anche a 7 metri di altezza. Tutto dipende chiaramente dalle esigenze e dall'uso della scala a forbice in alluminio. Prodotti come la scala telescopica in alluminio sono molto utili, anche perché se viene usata per professione dovrebbe essere portata sempre in giro e non ci si può affidare in questo senso a delle scale troppo pesanti. Un'altra caratteristica che può fare la differenza è quella costituita dal modello, visto che ci sono prodotti singoli o modelli doppi.
La scala singola è composta soltanto da una fila di elementi tubolari, quindi deve essere usata appoggiandola su una superficie verticale, come per esempio una parete. Può essere vantaggiosa, anche se non è in grado di restare in piedi da sola. I prodotti doppi, invece, presentano due file di elementi tubolari che possono essere aperti ad angolo. In linea generale sono proprio queste che garantiscono una stabilità maggiore e hanno un uso più versatile. Infatti non necessariamente devono essere appoggiate ad una parete come supporto, ma possono reggersi in piedi da sole. Questi ultimi modelli che abbiamo descritto possono essere utilizzati anche in presenza di un dislivello. Ci sono modelli anche in acciaio, ma ciò a cui si deve fare attenzione consiste nel fatto che, qualsiasi sia il materiale, deve essere duraturo nel corso del tempo, resistendo all'umidità o ai raggi solari.