Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scala telescopica
La soluzione più versatile tra le scale telescopiche. Semplice, compatta e pratica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile grazie alla struttura telescopica
- Possibilità di regolare la scala alla lunghezza richiesta
- Ingombro ridotto e compatto per il trasporto e lo stoccaggio
- Utilizzo universale negli spazi più ristretti grazie alla misura minima di apertura
Semplice e sicura
- Struttura triangolare del montante per evitare la torsione
- Maggiore resistenza alla torsione
- Facile da estendere e con blocco automatico. I bottoni rossi sporgenti sotto ogni piolo indicano quando la scala è pronta per l'uso.
- Gli assorbitori integrati garantiscono il controllo nella chiusura e riducono il rischio di schiacciamento.
- Pioli angolati e scanalati (80 mm) per un appoggio sicuro
- Piedini antiscivolo
- Portata fino a 150 kg
- Conforme a EN-131
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.