Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa di calore LINEA ACS MITSUI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa di calore LINEA ACS MITSUI

Le unità della linea ACS si caratterizzano per i moduli integrati all-in-one del reparto refrigerante, idronico e di accumulo. Permettono di attingere calore dall’aria ambiente riscaldando l’acqua presente all’interno del serbatoio d’accumulo: sono quindi una soluzione ecologica e rinnovabile. Tendenzialmente sono collocate all’interno di un locale tecnico con installazione a muro o a basamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche:


  • Wi-fi incluso

  • Ampio range di potenze disponibili

  • Integrazione con collettore solare

  • Produzione di ACS fi no a 70 °C

  • Circuito refrigerante ermetico

  • Anodo in magnesio

  • Resistenza elettrica da 1,5 kW

  • Ingombri ridotti e alta silenziosità

  • Facilità di installazione e manutenzione
Indicazione

CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA