Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10
Martello scalpellatore estremamente robusto e potente con distribuzione del peso ottimale e smorzamento delle vibrazioni. Ideale per i lavori di carrozzeria, compresa l'estrazione di pannelli, la sgrossatura di rivestimenti o ruggine da componenti in metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Estremamente durevole con isolamento dal freddo
Robusta carcassa parzialmente gommata
Molto maneggevole e facile da usare
A prova di slittamento, impugnatura ergonomica
Controllo continuo e accurato della potenza d'impatto
Interruttore regolabile
Pratica valigetta in plastica e ampia gamma di accessori inclusi
Compresa una molla di ritenuta e un mandrino alternativo ad azione rapida per sostituzione pratica dello scalpello e 5 scalpelli in acciaio speciale per una lunga durata dell'utensile
2 in 1
Oltre all'eventuale accessorio avvitabile, può essere utilizzato anche per l'asportazione della ruggine dai chiodi.
- Il martello scalpellatore non è adatto per la lavorazione del calcestruzzo.
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.