Scalpellatori pneumatici per edilizia e lavori di carrozzeria
Gli scalpellatori pneumatici sono indispensabili per effettuare diversi tipi di interventi in ambito edile o per lavori di carrozzeria professionali. Grazie alle loro caratteristiche strutturali, questi strumenti consentono di ottenere più efficienza rispetto agli scalpellatori manuali e di lavorare con un maggior comfort. Il martello pneumatico funziona grazie all’azione dell'aria compressa, garantendo ottime performance che possono variare a seconda della potenza del compressore impiegato e opportunamente collegato al corpo dell'attrezzo.
Lo scalpellatore pneumatico in vendita online risulta estremamente potente e robusto e garantisce una distribuzione ottimale del peso, smorzando le vibrazioni che potrebbero rivelarsi non solo fastidiose, ma anche dannose per la piena salute dell'operatore. Questo modello è ideale non solo per lavorazioni edili quali ad esempio la rimozione grossolana di rivestimenti o della ruggine dalle parti metalliche.
Può essere impiegato anche per lavori di carrozzeria, come l'estrazione di pannelli. Per il fissaggio dell'utensile è presente un esagono incassato da 10,2 mm mentre il diametro del pistone è di 19 mm. Il martello scalpellatore pneumatico Würth risulta particolarmente potente offrendo una pressione d'esercizio di 6,3 bar ed un numero massimo di colpi pari a 2900 giri al minuto. Lungo 218 mm, questo utensile ha un peso di 1,73 kg ed è quindi maneggevole e pratico da utilizzare. Lo scalpellatore pneumatico Würth viene venduto nella propria valigetta, con un'ampia gamma di accessori: 5 scalpelli in acciaio speciale, una molla di ritenuta ed un mandarino alternativo.
Accessori per gli scalpellatori pneumatici
In questa sezione dell'online shop è possibile trovare anche altri accessori, per utilizzi alternativi dello scalpellatore, come lo scrostatore ad aghi che si rivela utilissimo per eliminare i residui di calcestruzzo dagli utensili edili, rimuovere colore, disincrostare l'acciaio. In generale abbiamo diversi accessori per martelli ad aria compressa.
Sempre nel catalogo online è disponibile all'acquisto una molla di ritenuta e l'accessorio per il collegamento a sostituzione rapida. Si possono trovare inoltre tutti i pezzi di ricambio con dispositivi di fissaggio esagonali e quindi compatibili con lo scalpellatore pneumatico originale. La gamma di forme e dimensioni è ampissima: scalpelli piatti, a spatola, a punta, separa lamiera, separa tubi, separa punti.