Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello a punta attorcigliata Max VIB - TEC SPEED
Con l’energia d’impatto aggiuntiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Principio di funzionamento VIB – TEC
Il colpo principale del martello scalpellatore spinge lo scalpello contro il calcestruzzo demolendo una certa quantità. Le onde d’urto (vibrazioni) tra il primo e il prossimo colpo producono altri impatti rimuovendo un’ulteriore quantità di calcestruzzo. Grazie alla maggioranza sul gambo, l’energia delle onde d’urto e più elevata rispetto a scalpelli tradizionali. Semplificando si può dire che vengono sfruttate anche le vibrazioni per rimuovere del calcestruzzo
Rimozione materiale aumentata del 30% agli scalpelli tradizionali a punta
Riduzione notevole del bloccaggio dello scalpello nelle operazioni di scalpellatura in muratura
Aumento della velocità di lavoro con prestazioni elevate
Puntale a stella attorcigliata autoaffilante, nessuna necessità di raffilatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.