Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello per piastrelle extra largo Plus Longlife & Speed
Scalpello per piastrelle Premium di nuova generazione con codolo extra corto e lama extra larga. Portautensili adatto per SDS-plus.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Forma ergonomica e angolo ottimale
- Posizione di lavoro ottimale su parete e pavimento
- Posizionamento ottimale nei giunti
- Risparmio di tempo grazie ai minori danni causati al materiale di supporto
Lama extra larga e codolo extra corto
- Capacità superiore dell'80% rispetto alla versione standard
- Versatile
Area convessa pronunciata dell'attacco
- Trasmissione del carico centrale
- Migliore trasmissione delle onde d'urto
- Maggiore resistenza dell'attacco
- Per la rimozione di piastrelle e intonaci, in particolare negli angoli ad accesso limitato e in spazi ristretti.
- Ideale per l'uso con utensili a batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.