Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello per piastrelle Plus Longlife & Speed
Scalpello per piastrelle Premium di nuova generazione con angolo ottimale e design per proteggere il materiale di supporto. Portautensili adatto per SDS-plus.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Forma ergonomica e angolo ottimale
- Posizione di lavoro ottimale su parete e pavimento
- Posizionamento ottimale nei giunti
- Risparmio di tempo grazie ai minori danni causati al materiale di supporto
Durata superiore fino al 150 % rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Lama più larga del 25% rispetto allo standard di mercato (larghezza 40 mm)
- Maggiore capacità di asportazione
- Più efficiente e veloce
Area convessa pronunciata dell'attacco
- Trasmissione del carico centrale
- Migliore trasmissione delle onde d'urto
- Maggiore resistenza dell'attacco
Per la rimozione di piastrelle. Adatto anche per muratura leggera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.