Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello per piastrelle Plus extra largo
Scalpello specifico e versatile con gambo extra-corto e lama extra-larga
- Lunghezza: 165 mm
- Larghezza: 75 mm
- Dispositivo di fissaggio utensile: Per SDS-plus
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 80% di capacità in più rispetto agli utensili standard
- Utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni
Per la rimozione di intonaco e piastrelle in angoli difficili da raggiungere e in punti angusti. Ideale per l'utilizzo con utensili a batteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.