Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scalpello per piastrellista

Scalpello professionale per piastrelle

Per effettuare una lavorazione dei materiali a regola d’arte è molto importante avere in cantiere delle attrezzature solide e di ottima qualità che siano in grado di garantire un risultato accurato, pulito e privo di imprecisioni. Sul nostro catalogo online i professionisti e gli artigiani trovano una gamma più che completa dedicata interamente allo scalpello per piastrelle, un elemento essenziale per avere un’elevata potenza di rimozione. Le referenze disponibili sul nostro negozio online sono costituite da materiali certificati di qualità, che resistono in maniera impeccabile anche sulle piastrelle più dure e impegnative. Oltre a ciò, ogni prodotto presenta un design progettato in ogni minimo dettaglio, così da garantire un intervento pratico, comodo e rapido. Nello specifico, puoi acquistare lo scalpello per rimuovere le piastrelle Premium con albero SDS-Plus, che ha una larghezza della lama superiore del 25% rispetto allo standard sul mercato (40 mm) per una maggiore potenza di rimozione. La lama ergonomica è specifica per una posizione di lavorazione ottimale su muri, pavimenti e giunti. Un’altra caratteristica di questo prodotto è che garantisce un risparmio di tempo, in quanto il massetto viene danneggiato solo leggermente. Tra le varie referenze, è disponibile per l’acquisto anche lo scalpello piatto per togliere la colla dalle piastrelle con lama extra lunga che, grazie al gambo leggermente inclinato, assicura una semplice rimozione dell’adesivo e delle piastrelle. Puoi acquistare in pochi e semplici passaggi anche il modello Plus extra largo: uno scalpello specifico e versatile con attacco extra-corto e lama extra larga, indicato per la rimozione dell’intonaco e delle piastrelle in angoli difficili da raggiungere e in punti angusti. Grazie alla sua versatilità, è utilizzabile per un’ampia gamma di applicazioni e presenta l’80% di capacità in più rispetto agli utensili standard. Würth è un punto di riferimento per chi è alla ricerca di componenti e di strumentazioni per il cantiere che siano in grado di garantire il miglior risultato possibile, anche per gli interventi più impegnativi e per i materiali più duri. Scopri in questa sezione dello shop online i migliori prodotti per arrivare a ottenere dei risultati di alto livello. Proponiamo una gamma estremamente ampia dedicata esclusivamente allo scalpello per piastrelle, un elemento che renderà ogni intervento semplice, immediato e senza fatica. Scegli di lavorare in cantiere solo con delle soluzioni che siano altamente performanti, resistenti e di elevata qualità: Würth ha tutto quello che ti serve.