Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello piatto Max Longlife & Speed
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 170% rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.