Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scalpello piatto Plus Longlife & Speed
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 200% rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Area convessa pronunciata per la penetrazione
- Trasmissione del carico centrale
- Migliore trasmissione delle onde d'urto
- Maggiore resistenza dell'attacco
Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da abbattere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.