Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scanalatore MSF 180N
Fornito in robusta valigetta metallica, chiavi ad angolo, chiave di fissaggio e raccordo tubo d’aspirazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile potente e maneggevole grazie alla doppia impugnatura (per facilitare il taglio in verticale, ma anche orizzontale)
- Due dischi diamantati disposti parallelamente realizzano due tagli. L’anima restante della scanalatura viene eliminata con uno scalpello piatto (da ordinare a parte)
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Profondità di taglio regolabile: 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mm
- Larghezza di taglio con disco singolo: 3 mm
- Larghezza di taglio con due dischi: da 5 fino a max. 45 mm, con progressione di 5 mm
Per migliorare le prestazioni e il rendimento si consiglia l’utilizzo di dischi diamantati Würth
Per garantire un’aspirazione efficace suggeriamo gli aspiratori multiuso ISS Würth (ISS55 - ISS45 –M) in abbinamento con sacchetti raccogli polvere in carta
3 anni di garanzia sull’utensile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.