Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scarico a parete
Scarico a parete  - 1
Scarico a parete  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scarico a parete

Bocchettone angolare in TPE per il trattamento degli scarichi a parapetto nella posa di sistemi impermeabilizzanti liquidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Migliore ancoraggio dei sistemi impermeabilizzanti liquidi



Corpo in TPE con tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo



Ingelivo



Dimensioni tubo scarico (sezione rettangolare):


  • esterno H 57 mm/L 48 mm

  • interno H 51/L 42 mm

  • imbocco H 80 mm/L 73 mm

  • lunghezza 340 mm


Dimensioni flangia in TPE:


  • larghezza 250 mm

  • altezza 120 mm

  • base 114 mm


Dimensioni tessuto non tessuto (TNT)


  • larghezza 380 mm

  • altezza 145 mm

  • base 180 mm