Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scarico a parete
Bocchettone angolare in TPE per il trattamento degli scarichi a parapetto nella posa di sistemi impermeabilizzanti liquidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Migliore ancoraggio dei sistemi impermeabilizzanti liquidi
Corpo in TPE con tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo
Ingelivo
Dimensioni tubo scarico (sezione rettangolare):
- esterno H 57 mm/L 48 mm
- interno H 51/L 42 mm
- imbocco H 80 mm/L 73 mm
- lunghezza 340 mm
Dimensioni flangia in TPE:
- larghezza 250 mm
- altezza 120 mm
- base 114 mm
Dimensioni tessuto non tessuto (TNT)
- larghezza 380 mm
- altezza 145 mm
- base 180 mm
Istruzioni di posa:
- 1) in corrispondenza dello scarico, eseguire una sede sulla parete e sul pavimento idonea ad accogliere perfettamente la flangia dello Scarico a Parete. Verificare la complanarità della stessa con il piano verticale e con quello verticale
- 2) applicare uno strato uniforme di Sigillante e Adesivo PU 40+ sul sottofondo pulito ed asciutto
- 3) eseguire con lo stesso sigillante un raccordo elastico (sguscio) tra il piano verticale e quello orizzontale
- 4) inserire lo Scarico a Parete esercitando una leggera pressione, in modo da affondarlo nel Sigillante e Adesivo PU 40+ e farlo aderire perfettamente al supporto
- 5) piantare dei chiodi in acciaio sulla flangia in TPE (parte orizzontale e verticale) per eseguire il fissaggio meccanico sul supporto
- 6) placcare il TNT al supporto tramite malta o idoneo adesivo cementizio, rivestire con lo stesso materiale l’intera superficie del TNT e attendere la completa essiccazione
- 7) procedere con la posa della membrana impermeabilizzante liquida (es. IMPELAST, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.